詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353BW-158

品名 : [LL] メカニクスグローブ(合成革/指出し/コヨーテ)

仕様

メーカー MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) 型番 MFL-72-011
シリーズ M-PACT サイズ LL
全長 185mm 掌周り 240mm
中指長さ 40mm 厚み 0.8mm
重量 146g 材質 手の平:合成皮革
手の甲:TrekDry
カラー コバート
手の平には耐久性に優れた合成皮革を使用しています。
マジックテープ止
フィンガーレスデザインで機能性も抜群です。
手の平のパッドが衝撃や振動を吸収します。
通気性があり手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。
手首下部にナイロンループ付
洗濯機洗い可
EN 13594耐衝撃規格適合
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,100 (税抜)/ 4,510 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/03/23 08:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2193ページ
バリエーション一覧
EA353BW-156 [M] メカニクスグローブ(合成革/指出し/コヨーテ)
EA353BW-157 [L] メカニクスグローブ(合成革/指出し/コヨーテ)
EA353BW-158 [LL] メカニクスグローブ(合成革/指出し/コヨーテ)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top