品番 : EA353BW-94
品名 : [XL] メカニクスグローブ(合成革)
仕様
| メーカー | MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) | 型番 | FFTAB-72-011 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | FASTFIT | サイズ | XL |
| 全長 | 240mm | 掌周り | 215mm |
| 中指長さ | 100mm | 厚み | 0.6mm |
| 材質 | 合成皮革 | 仕様 | 洗濯機洗い可/タッチスクリーン対応 |
| 指先は補強されており耐久性があります。 | |||
| 通気性が良く、涼しく快適です。 | |||
| ゴム絞り | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/10/17 19:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2192ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BW-91 [S] メカニクスグローブ(合成革) |
| EA353BW-92 [M] メカニクスグローブ(合成革) |
| EA353BW-93 [L] メカニクスグローブ(合成革) |
| EA353BW-94 [XL] メカニクスグローブ(合成革) |
ウェブカタログ画像
拡大

