品番 : EA353BX-161
品名 : [S] メカニクスグローブ(合成革/蛍光イエロ-/耐切創)
仕様
| メーカー | MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) | 型番 | SFF-C91-008 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | FASTFIT | サイズ | S |
| 全長 | 225mm | 掌周り | 190mm |
| 中指長さ | 75mm | 厚み | 0.6mm |
| 材質 | 合成皮革 | 仕様 | 洗濯機洗い可/タッチスクリーン対応 |
| ゴム絞り | |||
| 手首と指のマチ部分に高視認性の生地を使用しています。 | |||
| 手袋をつけたままタッチパネルの操作が可能です。 | |||
| 通気性があり、手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。 | |||
| EU規格 CE EN388 耐切創レベルXD | |||
| 視認性の高い蛍光色を使用したデザインのHi-Vizグローブ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,100 円(税抜)/ 4,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/09/21 21:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2191ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BX-161 [S] メカニクスグローブ(合成革/蛍光イエロ-/耐切創) |
| EA353BX-162 [M] メカニクスグローブ(合成革/蛍光イエロ-/耐切創) |
| EA353BX-163 [L] メカニクスグローブ(合成革/蛍光イエロ-/耐切創) |
| EA353BX-164 [LL] メカニクスグローブ(合成革/蛍光イエロ-/耐切創) |
ウェブカタログ画像
拡大
