詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353BX-221

品名 : [S] メカニクスグローブ(合成革/蛍光オレンジ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) 型番 SFF-99-008
シリーズ M-PACT サイズ S
全長(mm) 220 掌周り(mm) 220
中指長さ(mm) 95 カラー 蛍光オレンジ
厚み(mm) 0.6 材質 合成皮革
視認性の高い素材で、暗い場所でも目立ちます。
ゴム絞り
手の平側は厚さ0.6mmの合成皮革で精密作業にも最適です。
手袋をしたままタッチパネルを操作できます。
手の甲のグレー部分(指先・文字・手首付近のライン)は反射性があります
親指、人差し指部分は補強されている為、耐久性があります
洗濯機洗い可
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,040 円(税抜)/ 2,244 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/28 10:35現在)

商品入数 1 販売単位 双

代替品

EA353BX-221A
  • 品番

    EA353BX-221A

  • コメント

    変更点:デザイン、サイズ

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top