品番 : EA353BX-221A
品名 : [S] メカニクスグローブ(合成革/蛍光オレンジ
仕様
| メーカー | MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) | 型番 | SFF-99-008 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | FastFit | サイズ | S |
| 全長 | 230mm | 掌周り | 200mm |
| 中指長さ | 80mm | 厚み | 0.6mm |
| カラー | ハイビズオレンジ | 材質 | 手の平:合成皮革、手の甲:ニット生地 |
| 規格 | EN388 2111X | ||
| 手首を包み込むデザインで、簡単な着脱を実現しました。 | |||
| CoolPlus織りのメッシュ素材は作業中の手の甲の熱の蓄積を軽減します。 | |||
| 指の背面全体に耐摩耗性のリップストップ素材を使用し、耐水性加工のバリアと快適なフィット感を提供します。 | |||
| 軽量で通気性のあるネオプレン製のナックルパネルが摩耗から保護しつつ、柔軟性を向上させています。 | |||
| シームレスに包み込む指先デザインで摩耗しやすいポイントを取り除き、フィット感と操作性を向上させました。 | |||
| 親指部分は補強されている為、耐久性があります。 | |||
| 通気口を施した掌底のパッドが軽い衝撃や振動から手を保護し、通気性を高めます。 | |||
| タッチスクリーン対応 | |||
| 洗濯機洗い可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/20 06:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BX-221A [S] メカニクスグローブ(合成革/蛍光オレンジ |
| EA353BX-222A [M] メカニクスグローブ(合成革/蛍光オレンジ |
| EA353BX-223A [L] メカニクスグローブ(合成革/蛍光オレンジ |
| EA353BX-224A [XL] メカニクスグローブ(合成革/蛍光オレンジ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
