詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353BX-224A

品名 : [XL] メカニクスグローブ(合成革/蛍光オレンジ

仕様

メーカー MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) 型番 SFF-99-011
シリーズ FastFit サイズ XL
全長 245mm 掌周り 230mm
中指長さ 95mm 厚み 0.6mm
カラー ハイビズオレンジ 材質 手の平:合成皮革、手の甲:ニット生地
規格 EN388 2111X
手首を包み込むデザインで、簡単な着脱を実現しました。
CoolPlus織りのメッシュ素材は作業中の手の甲の熱の蓄積を軽減します。
指の背面全体に耐摩耗性のリップストップ素材を使用し、耐水性加工のバリアと快適なフィット感を提供します。
軽量で通気性のあるネオプレン製のナックルパネルが摩耗から 保護しつつ、柔軟性を向上させています。
シームレスに包み込む指先デザインで摩耗しやすいポイントを取り除き、フィット感と操作性を向上させました。
親指部分は補強されている為、耐久性があります。
タッチスクリーン対応
洗濯機洗い可能
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,600 (税抜)/ 2,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/08/07 23:49現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA353BX-221A [S] メカニクスグローブ(合成革/蛍光オレンジ
EA353BX-222A [M] メカニクスグローブ(合成革/蛍光オレンジ
EA353BX-223A [L] メカニクスグローブ(合成革/蛍光オレンジ
EA353BX-224A [XL] メカニクスグローブ(合成革/蛍光オレンジ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top