詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353BY-203A

品名 : [L] メカニクスグローブ(革/ブラウン)

仕様

メーカー MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) 型番 LFF-75-010
シリーズ Durahide(デュラハイド) サイズ L
全長 240mm 掌周り 230mm
中指長さ 90mm 厚み 約1mm
材質 手の平:皮革
手の甲:ニット生地
カラー ブラウン
手のひらを高い耐摩耗性で保護するデュラハイドパフォーマンスレザー
着脱を容易にするフルラップ仕様のカフデザイン
CoolPlus織メッシュの手の甲が熱の蓄積を軽減
指背部の耐摩耗性リップストップ素材(撥水加工)が耐久性と快適性を両立
指先は摩耗ポイントを減らし、フィット感と操作性を向上するシングルシーム構造
2ピースパーム設計により手のひらの生地のヨレを抑制
通気孔付きパームヒールパッドが軽度の衝撃と振動を吸収
洗濯機洗い可
EN388 3122X
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,600 (税抜)/ 3,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/17 20:48現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA353BY-201A [S] メカニクスグローブ(革/ブラウン)
EA353BY-202A [M] メカニクスグローブ(革/ブラウン)
EA353BY-203A [L] メカニクスグローブ(革/ブラウン)
EA353BY-204A [XL] メカニクスグローブ(革/ブラウン)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top