品番 : EA353BY-213A
品名 : [L] メカニクスグローブ(革/ブラウン)
仕様
| メーカー | MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) | 型番 | LMG-75-010 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | Durahide(デュラハイド) | サイズ | L |
| 全長 | 225mm | 掌周り | 220mm |
| 中指長さ | 85mm | 厚み | 約1mm |
| 材質 | 手の平:皮革 手の甲:ニット生地 |
カラー | ブラウン |
| 手のひらを高い耐摩耗性で保護するデュラハイドパフォーマンスレザー | |||
| 引っ掛かりを抑えるシングルパネル構造のメッシュが手の甲を覆い、縫い目を削減 | |||
| CoolPlus織メッシュの手の甲が熱の蓄積を軽減 | |||
| Freedom-Flexステッチカフ構造が手の甲の生地のヨレを抑え、可動域を向上 | |||
| Lock Ringグリップサムパネルが高摩耗の親指付け根部分を補強し、耐久性を向上 | |||
| 通気孔付きパームヒールパッドが軽度の衝撃と振動を吸収 | |||
| マジックテープ止め | |||
| 洗濯機洗い可 | |||
| EN388 3122X | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,500 円(税抜)/ 4,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/09/19 13:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BY-211A [S] メカニクスグローブ(革/ブラウン) |
| EA353BY-212A [M] メカニクスグローブ(革/ブラウン) |
| EA353BY-213A [L] メカニクスグローブ(革/ブラウン) |
| EA353BY-214A [XL] メカニクスグローブ(革/ブラウン) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
