品番 : EA353BY-232
品名 : [M] メカニクスグローブ(革/ブラウン)
仕様
メーカー | MECHANIXWEAR(メカニックスウェア) | 型番 | LFR-75-009 |
---|---|---|---|
シリーズ | M-PACT | サイズ | M |
全長 | 210mm | 掌周り | 210mm |
中指長さ | 35mm | 厚み | 0.6mm |
材質 | 本革 | ||
手の平には耐摩耗性に優れた革を使用しています。 | |||
マジックテープ止 | |||
親指・人差し指・中指はフィンガーレスタイプ | |||
手の平のパッドが衝撃や振動を吸収します。 | |||
指の表面全体にあるTPE(熱可塑性ゴム)で衝撃から指を守ります。 | |||
通気性があり、手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。 | |||
M-PACTシリーズ(M-PACT FRAMER LEATHER) | |||
洗濯機洗い可 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
4,060 円(税抜)/ 4,466 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 19 (2024/05/21 14:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
カタログページ | 2293ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA353BY-231 [S] メカニクスグローブ(革/ブラウン) |
EA353BY-232 [M] メカニクスグローブ(革/ブラウン) |
EA353BY-233 [L] メカニクスグローブ(革/ブラウン) |
EA353BY-234 [LL] メカニクスグローブ(革/ブラウン) |