詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353BZ-104

品名 : [XL] メカニクスグローブ(耐針・耐切創/難燃

仕様

メーカー MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) 型番 NSLE-55-011
シリーズ NEEDLE STICK サイズ XL
全長 230mm 掌周り 260mm
中指長さ 90mm 厚み 2.5mm
材質 本革 規格 ・EN388:2016規格 耐切創レベルXF
・ANSI規格 耐切創レベルA7
タッチスクリーン対応
高性能なDurahide FRゴートスキンレザーが耐久性、グリップ力、操作性、快適さを向上します。
ArmorCoreテクノロジーが掌全体と指先を覆い、ASTM F2878レベル2の針刺し耐性を提供します。
指先と掌部分に施されたホットスタンプ加工がグリップ力を向上させます。
調整可能なフック&ループ式の留め具がしっかりとフィットし、装備を素早く取り出す際にも引っかかりのない快適な操作を実現します。
最適な手首の可動性を実現する低いプロファイルのカフデザインで、腕時計とも相性抜群です。
AX G-Seriesの掌部分に強化加工を施し、耐久性を向上させ、ツールや装備に対する優れたグリップ力を提供します。
全体にKevlarスレッドを使って縫製されており、耐久性に優れています。
耐針、耐切創、難燃、耐摩耗性に優れています。
ケブラー繊維縫製で耐久性に優れています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

13,500 円(税抜)/ 14,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/28 10:39現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2191ページ
バリエーション一覧
EA353BZ-101 [S] メカニクスグローブ(耐針・耐切創/難燃
EA353BZ-102 [M] メカニクスグローブ(耐針・耐切創/難燃
EA353BZ-103 [L] メカニクスグローブ(耐針・耐切創/難燃
EA353BZ-104 [XL] メカニクスグローブ(耐針・耐切創/難燃
ウェブカタログ画像
  • ※画像はSサイズ(EA353BZ-101)です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top