品番 : EA353BZ-114
品名 : [XL] メカニクスグローブ(耐切創)
仕様
| メーカー | MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) | 型番 | TSCR-55-011 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | タクティカルスペシャリティ | サイズ | LL |
| 全長 | 259mm | 掌周り | 198mm |
| 中指長さ | 95mm | 厚み | 1.5mm |
| 重量 | 114g | 材質 | 手の平:合成皮革 手の甲:ニット生地 |
| カラー | コバート | 規格 | EN388 3X43D ANSI A5 |
| クロージャー部分のサーマル・プラスチック・ラバー(TPR)により、手首にしっかりフィットします。 | |||
| 通気性の高いTrekDry(トレックドライ)素材により、手を涼しく快適に保ちます。 | |||
| Armortexの内層材は、EN 388:2016 Level D および ANSI A5の防刃仕様で、手の平と指を保護します。 | |||
| 立体縫製により手の自然な湾曲に馴染みます。 | |||
| リスト部には持運びに便利なナイロン製ループ付き | |||
| タッチスクリーン対応 | |||
| 洗濯機洗い可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,000 円(税抜)/ 6,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/07 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BZ-111 [S] メカニクスグローブ(耐切創) |
| EA353BZ-112 [M] メカニクスグローブ(耐切創) |
| EA353BZ-113 [L] メカニクスグローブ(耐切創) |
| EA353BZ-114 [XL] メカニクスグローブ(耐切創) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
