詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353BZ-117

品名 : [M] メカニクスグローブ(耐切創/レディース)

仕様

メーカー MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) 型番 TSCR-55-520
シリーズ タクティカルスペシャリティ サイズ M
全長 210mm 掌周り 190mm
中指長さ 83mm 厚み 1.5mm
重量 73g 材質 手の平:合成皮革
手の甲:ニット生地
カラー コバート 規格 EN388 3X43D
ANSI A5
クロージャー部分のサーマル・プラスチック・ラバー(TPR)により、手首にしっかりフィットします。
通気性の高いTrekDry(トレックドライ)素材により、手を涼しく快適に保ちます。
Armortexの内層材は、EN 388:2016 Level D および ANSI A5の防刃仕様で、手の平と指を保護します。
立体縫製により手の自然な湾曲に馴染みます。
リスト部には持運びに便利なナイロン製ループ付き
タッチスクリーン対応
洗濯機洗い可
追加説明
アイコン
カタログ価格

6,000 円(税抜)/ 6,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/28 17:39現在)

商品入数 1 販売単位 双
バリエーション一覧
EA353BZ-116 [S] メカニクスグローブ(耐切創/レディース)
EA353BZ-117 [M] メカニクスグローブ(耐切創/レディース)
EA353BZ-118 [L] メカニクスグローブ(耐切創/レディース)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top