品番 : EA353C-113
品名 : [LL] 235mm 手袋(牛床革)
仕様
| メーカー | シモン(Simon) | 型番 | 4112498 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | CS-717 | サイズ | LL |
| 全長(mm) | 235 | 掌周り(mm) | 230 |
| 中指長さ(mm) | 90 | 厚み | 1.1mm |
| 材質 | 牛床革 | 入数 | 1双 |
| 熱・摩耗に強く、重作業に適した牛床革手袋です。 | |||
| 親指付根に床革当て付きで強度アップしました。 | |||
| 袖口マジック止め式でフィット感に優れています | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
755 円(税抜)/ 831 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/11/20 22:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2195ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353C-111 [M] 220mm 手袋(牛床革) |
| EA353C-112 [L] 230mm 手袋(牛床革) |
| EA353C-113 [LL] 235mm 手袋(牛床革) |
