詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353C-21

品名 : [M] 手袋(豚革/パープル)

作業性に優れ、摩耗に強く軽量です

仕様

メーカー ESCOオリジナル サイズ M
全長 220mm 掌周り 200mm
中指長さ 80mm 厚み 0.6mm
材質 手の平:豚本革、手の甲:メッシュ カラー パープル
用途 電工・機械・荷役・運送・園芸・レジャー等に
甲部はカラーメッシュで通気性が抜群です。
袖口パイルゴムマジック式でフィット感に優れ、更に汗取りにも優れます。
作業性に優れ、摩耗に強く軽量です。
追加説明
カタログ価格

1,330 円(税抜)/ 1,463 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 585

(2026/11/01 10:21現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2194ページ

代替品

EA353C-21A
  • 品番

    EA353C-21A

  • コメント

    変更点:パッケージ

バリエーション一覧
EA353C-21 [M] 手袋(豚革/パープル)
EA353C-22 [L] 手袋(豚革/ブルー)
EA353C-23 [LL] 手袋(豚革/グリーン)
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top