詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353C-36

品名 : [L] 手袋(牛革/ブルー)

柔軟で摩擦に強く、油汚れにも丈夫

仕様

メーカー ESCOオリジナル サイズ L
全長 約230mm 厚み 0.8mm
掌周り 220mm 中指長さ 88mm
材質 牛本革 リストカラー ブルー
用途 機械、プレス、荷役、運送、園芸、レジャー等作業に
袖口マジック式でフィット感に優れ、更に掌部補強当て革付きで
強度がアップしました。
柔軟で摩擦に強く、油汚れにも丈夫で長持ちします。
追加説明
カタログ価格

1,870 円(税抜)/ 2,057 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 137

(2026/11/07 02:47現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2194ページ

代替品

EA353C-36A
  • 品番

    EA353C-36A

  • コメント

    変更点:パッケージ

バリエーション一覧
EA353C-35 [M] 手袋(牛革/オレンジ)
EA353C-36 [L] 手袋(牛革/ブルー)
EA353C-37 [LL] 手袋(牛革/イエロー)
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top