品番 : EA353C-92
品名 : [L] 240mm 手袋(牛床革)
仕様
| メーカー | シモン(Simon) | 型番 | 4110045 |
|---|---|---|---|
| サイズ | L | 全長(mm) | 240 |
| 掌周り(mm) | 230 | 中指長さ(mm) | 87 |
| 厚み | 1.4mm | 材質 | 牛床革 |
| 用途 | 建設・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園等の重作業 | 入数 | 1双 |
| 熱・摩耗に強く、重作業に適した牛床革手袋です。 | |||
| 親指付根に床革当て付きで強度アップしました。 | |||
| 背縫い | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
820 円(税抜)/ 902 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/09/18 14:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2195ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353C-91 [M] 225mm 手袋(牛床革) |
| EA353C-92 [L] 240mm 手袋(牛床革) |
| EA353C-93 [LL] 245mm 手袋(牛床革) |
