詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353CB-21

品名 : [M] 手袋(レスキュー/耐熱・防火・防水/オレンジ)

仕様

メーカー シモン(Simon) 型番 4134760
商品名 KG-190R サイズ M
全長(mm) 264 厚み(mm) 2.5
掌周り(mm) 224 中指長さ(mm) 80
カラー オレンジ 材質 手の甲・手の平基布:アラミド繊維Wニット(パラ系×メタ系)
補強部:牛本革(暑さ0.7~0.8mm)
防水層:透湿防水フィルム
裏地:綿100%スムース地
消防隊員用個人防火装備に係るガイドライン適合手袋です。
耐炎性・熱伝達性・圧縮時熱伝導性・耐熱性
耐摩耗性・切創抵抗・引裂き抵抗・突刺し抵抗
耐水性・耐液体化学薬品浸透性
手先器用さ・把持(グリップ)性・裏地逆転性・着脱容易性
2017ガイドライン準拠
指先ロールアップ補強
マジックテープ止
追加説明
カタログ価格

16,700 (税抜)/ 18,370 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/23 20:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2251ページ

代替品

EA353CB-21A
  • 品番

    EA353CB-21A

  • コメント

    変更点:カラー

バリエーション一覧
EA353CB-21 [M] 手袋(レスキュー/耐熱・防火・防水/オレンジ)
EA353CB-22 [L] 手袋(レスキュー/耐熱・防火・防水/オレンジ)
EA353CB-23 [LL] 手袋(レスキュー/耐熱・防火・防水/オレンジ)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top