詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353CD-31

品名 : [M] 手袋(山羊革)

仕様

メーカー シモン(Simon) 型番 4135011
商品名 GT-138 サイズ M
全長(mm) 217 掌周り(mm) 206
中指長さ(mm) 80 厚み(mm) 1.4
材質 手の平:山羊革
手の甲:ポリエステルメッシュ
手首:パイルゴム
摩耗に強く、使い込むほど手に馴染む山羊革手袋です。
耐久性・通気性・屈曲性に優れています。
袖口マジック止め式でしっかりフィットです。
追加説明
カタログ価格

820 (税抜)/ 902 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/02/19 02:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2195ページ
バリエーション一覧
EA353CD-31 [M] 手袋(山羊革)
EA353CD-32 [L] 手袋(山羊革)
EA353CD-33 [LL] 手袋(山羊革)
ウェブカタログ画像
  • 山羊革

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top