詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353CS-2

品名 : [L] 手袋(豚革/当て付)

仕様

メーカー ミタニコーポレーション 型番 #195
サイズ L 全長(mm) 約230
掌周り(mm) 約250 中指長さ(mm) 約91
厚み 掌:約1.4~1.5mm
指先:約0.7~0.8mm
材質 豚革
入数 1双
マジックテープ止
手の平部分に補強のアテ付
耐久性があり長持ちします。
やわらかな豚革を使用しています。
追加説明
カタログ価格

920 円(税抜)/ 1,012 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/20 06:03現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2194ページ
バリエーション一覧
EA353CS-2 [L] 手袋(豚革/当て付)
EA353CS-3 [XL] 手袋(豚革/当て付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top