詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353GC-101

品名 : [M] 作業手袋(タッチスクリーン対応)

仕様

サイズ M 全長 228mm
掌周り 225mm 中指長さ 88mm
厚み 1.0mm 材質 手の平:合成皮革、シリコン
手の甲:TPR
カラー 黒、黄
合成皮革の掌部分は柔らかく、快適なつけ心地です。
シリコン製の掌面プリントにより、滑らかな表面でも優れたグリップ力を発揮します。
パッド入りのナックル部分により衝撃から保護します。
指先に施された凹凸加工により、耐摩耗性が向上しています。
伸縮性のある袖口と医療グレードのマジックテープを採用
マジックテープ止め
タッチスクリーン対応
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,380 円(税抜)/ 4,818 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/20 05:17現在)

商品入数 1 販売単位 双
バリエーション一覧
EA353GC-101 [M] 作業手袋(タッチスクリーン対応)
EA353GC-102 [L] 作業手袋(タッチスクリーン対応)
EA353GC-103 [XL] 作業手袋(タッチスクリーン対応)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top