詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353GC-12A

品名 : [M] 作業手袋(タッチスクリーン対応)

仕様

サイズ M 全長 210mm
掌周り 215mm 中指長さ 85mm
厚み 3.2mm 材質 スパンデックス、合成皮革
カラー カモフラージュ
合成素材の掌部分は柔らかく快適なつけ心地です。
パッド入りのナックル部分により衝撃から保護します。
指先に施された凹凸加工により、耐摩耗性が向上しています。
伸縮性のある袖口には、滑りにくいプルオンタブを備えています。
マジックテープ止め
タッチスクリーン対応
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,010 円(税抜)/ 4,411 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/10 09:03現在)

商品入数 1 販売単位 双
バリエーション一覧
EA353GC-12A [M] 作業手袋(タッチスクリーン対応)
EA353GC-13A [L] 作業手袋(タッチスクリーン対応)
EA353GC-14A [XL] 作業手袋(タッチスクリーン対応)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top