詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353GC-17A

品名 : [M] 作業手袋

仕様

サイズ M 全長 230mm
掌周り 215mm 中指長さ 90mm
厚み 3.2mm 材質 スパンデックス
カラー 黒
指先をカットすることで、手袋の構造を損なうことなく「指なし」グローブに簡単に変えることができます。
テリーワイプの親指部分は、顔の汗や汚れをやさしく拭き取るのに役立ちます。
手のひら、指、指関節部分にパッドが施されており、衝撃から保護します。
掌部分は合成素材を使用することで、耐摩耗性と耐引裂性を向上させています。
袖口には医療グレードのマジックテープと、滑りにくいプルオンタブを備えています。
マジックテープ止め
追加説明
カタログ価格

4,870 円(税抜)/ 5,357 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/12 20:49現在)

商品入数 1 販売単位 双
バリエーション一覧
EA353GC-17A [M] 作業手袋
EA353GC-18A [L] 作業手袋
EA353GC-19A [XL] 作業手袋
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 指先のカット可能

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top