詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353GC-42

品名 : [L] 作業手袋(合成皮革)

柔軟なスパンデックスでストレッチ性があり、フィット感抜群です。

仕様

サイズ L 全長(mm) 230
掌周り(mm) 220 中指長さ(mm) 98
カラー 茶 材質 手の平:合成皮革
手の甲:スパンデックス
厚み 0.5㎜
合成皮革製パッドは柔らかく着け心地が快適です。
袖口はマジックテープ付で伸縮性があり素早く装着しやすくなっています。
補強指先パッドが耐摩耗性を高めています。
指関節についているパッドが衝撃から保護します。
ストレッチ性のあるスパンデックスで柔軟に動かすことができ手にフィットします。
マジックテープ止
追加説明
カタログ価格

3,130 円(税抜)/ 3,443 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 45

(2026/11/08 03:10現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2190ページ
バリエーション一覧
EA353GC-41 [M] 作業手袋(合成皮革)
EA353GC-42 [L] 作業手袋(合成皮革)
EA353GC-43 [LL] 作業手袋(合成皮革)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top