詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353GC-67

品名 : [L] ラテックスゴム手袋

グリップ部分はエンボス加工されています

仕様

サイズ L 全長(mm) 310
掌周り(mm) 210 中指長さ(mm) 90
カラー 黄色 材質 表:ラテックスゴム
裏:綿フロック
厚み 0.5㎜
ラテックスゴムが薬品から手を守ります。
グリップ部分はエンボス加工されています。
EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type C 適合
追加説明
カタログ価格

440 (税抜)/ 484 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 892

(2026/07/08 01:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2198ページ
バリエーション一覧
EA353GC-66 [M] ラテックスゴム手袋
EA353GC-67 [L] ラテックスゴム手袋
EA353GC-68 [LL] ラテックスゴム手袋
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top