詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353GC-72

品名 : [L] 作業手袋

仕様

サイズ L 全長(mm) 241
掌周り(mm) 214 中指長さ(mm) 88
厚み 1.75mm 材質 合成皮革
タッチスクリーン対応
マジックテープ止
衝撃から保護するためのパッド入りナックル
耐摩耗性に優れています。
手の甲には、通気性のあるバードアイメッシュ生地(ポリエステル)を使用
手の平の素材は、編み込みの合成皮革製で柔らかく快適な着け心地
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,500 円(税抜)/ 3,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 69

(2026/10/28 17:36現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2190ページ
バリエーション一覧
EA353GC-71 [M] 作業手袋
EA353GC-72 [L] 作業手袋
EA353GC-73 [XL] 作業手袋
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top