品番 : EA353GC-83
品名 : [XL] 手袋(合成革/デザートカモ)
仕様
| サイズ | XL | 全長(mm) | 241 |
|---|---|---|---|
| 掌周り(mm) | 228 | 中指長さ(mm) | 91 |
| 厚み | 1.25mm | 材質 | 合成皮革 |
| タッチスクリーン対応 | |||
| マジックテープ止 | |||
| 手の甲には、通気性のあるバードアイメッシュ生地を使用 | |||
| 衝撃から保護するためのパッド入りナックル。 | |||
| 耐摩耗性に優れています。 | |||
| 手の平の素材は、編み込みの合成皮革製で柔らかく快適な着け心地 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,660 円(税抜)/ 4,026 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 88 (2026/09/29 02:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2190ページ 2532ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353GC-81 [M] 手袋(合成革/デザートカモ) |
| EA353GC-82 [L] 手袋(合成革/デザートカモ) |
| EA353GC-83 [XL] 手袋(合成革/デザートカモ) |
ウェブカタログ画像
拡大
