詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353GE-33

品名 : [XL] 手袋(耐衝撃)

手袋をしたままタッチパネルを操作できます

仕様

サイズ XL 全長(mm) 241
掌周り(mm) 228 中指長さ(mm) 91
厚み 1.5mm 材質 合成皮革
タッチスクリーン対応
マジックテープ止
手の甲には、通気性のあるメッシュ生地(ポリエステル)を使用
耐摩耗性、耐久性に優れています。
衝撃から保護するための頑丈なTPRナックルパッド。
手のひら内側には編み込み合成皮革素材を使用しており、柔らかく快適な着用感です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,940 円(税抜)/ 4,334 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 79

(2026/11/07 02:47現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2189ページ
バリエーション一覧
EA353GE-31 [M] 手袋(耐衝撃)
EA353GE-32 [L] 手袋(耐衝撃)
EA353GE-33 [XL] 手袋(耐衝撃)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top