品番 : EA353J-1
品名 : [L] 手袋(牛床革)
モデルチェンジ内容
24/02/28 中指長さ:100mm⇒80mmに変更しています。(NO.55 1012)
仕様
材質 | 牛床革 | サイズ | L |
---|---|---|---|
全長 | 約235mm | 厚み | 1.2mm |
掌周り | 255mm | 中指長さ | 80mm |
鉄鋼、溶接、土木、自動車関連業用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
760 円(税抜)/ 836 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 49 (2024/05/19 16:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
カタログページ | 0092ページ 2295ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA353J-1 [L] 手袋(牛床革) |
EA353J [L] 手袋(牛革/10双) |