詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353JM-31

品名 : [M] 手袋(牛革)

手の平はしなやかで動きやすく、手の甲はがっちりプロテクトしてくれます。

仕様

材質 手の平:牛革
手の甲:スパンデックス、ナイロンEVA
サイズ M
全長 約230mm 厚み 1.8mm
掌周り 215mm 中指長さ 90mm
用途 土木作業・農園業・とび職・鉄工業・運送業・アウトドアなど
安全性重視の手袋です。
手の甲(指部分)はクッション装備でしっかりプロテクトします。
通気性があり、むれません。(指の両サイドに通気孔あり)
手の平の牛革は吸汗性があり作業中滑りにくく、しなやかで強力です。
指先には滑り止めのは補強がされています。
手袋の口にはスリットが設けられ着脱がしやすくなっています。
追加説明
カタログ価格

1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 420

(2026/11/07 03:06現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2195ページ
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top