詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354-14

品名 : 1100mm メッシュガード(草刈用)

仕様

材質 ポリエステル(防炎PVC加工) サイズ 80×110cm
通気性抜群です。
草刈、ガーデニング、研磨、飛散防止作業などに
腰にフィットさせるだけのスピーディワンタッチ脱着式
物を踏み越えるような足場の悪いところでも、足にまとわりつかないカーボーイスタイル。
腰部のバンドには強力な硬鋼線が入っているため、着る人を選ばず、型崩れも少ない長持ち商品です。
追加説明
カタログ価格

5,930 (税抜)/ 6,523 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/09/17 06:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2505ページ

代替品

EA354-67
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top