詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354A-41B

品名 : 軍手(純綿・超厚手/12双)

仕様

ゲージ 7 全長 230mm
材質 綿100% 掌周り 210mm
中指長さ 80mm 総重量 1008g
入数 12双
10本編
超厚手で手を守り、重厚な作業に適しています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,090 (税抜)/ 4,499 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/02/14 23:19現在)

商品入数 12 販売単位 Dz
カタログページ 2178ページ
バリエーション一覧
EA354A-41 軍手(純綿・超厚手/1双)
EA354A-41B 軍手(純綿・超厚手/12双)
ウェブカタログ画像
入数12双
  • 入数12双

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top