品番 : EA354A-48
品名 : [LL] 手袋(滑り止め付・黒/12双)
仕様
| メーカー | おたふく手袋 | 型番 | 205 |
|---|---|---|---|
| ゲージ | 7 | 全長 | 約235mm |
| サイズ | LL | 材質 | ポリエステル・綿・その他 滑り止め部:塩化ビニール |
| 手の甲幅 | 100mm | 掌周り | 210mm |
| 中指長さ | 82mm | 重量 | 約780g(12双) |
| 入数 | 12双入り | ||
| 2本編 | |||
| 指先補強付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,080 円(税抜)/ 1,188 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 67 (2026/11/17 22:06現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | Dz | ||
| カタログページ | 2179ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354A-46A [M] 手袋(滑り止め付・黒/12双) |
| EA354A-47A [L] 手袋(滑り止め付・黒/12双) |
| EA354A-48 [LL] 手袋(滑り止め付・黒/12双) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
