詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354A-72

品名 : [M] 軍手(滑り止め付)

仕様

ゲージ 7 全長 210mm
サイズ M 材質 綿、ポリエステル、その他
滑り止め部:塩化ビニール
掌周り 190mm 中指長さ 75mm
重量 60g 入数 1双
カラー 用途 作業用
3本編
滑りにくいから手に負担が少なく、疲れにくい
追加説明
アイコン
カタログ価格

305 (税抜)/ 336 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 38

(2025/12/30 02:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2179ページ
バリエーション一覧
EA354A-71 [S] 軍手(滑り止め付)
EA354A-72 [M] 軍手(滑り止め付)
EA354A-73 [L] 軍手(滑り止め付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top