詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354AA-123

品名 : [L] 手袋(ドライブ用・滑り止め付/6双)

仕様

メーカー ウインセス 型番 5001H-L
サイズ L 全長(mm) 230
掌周り(mm) 170 中指長さ(mm) 92
材質 綿(塩化ビニル滑り止め) 厚み(mm) 0.6
入数 6双 仕様 左右有り/マチ付き/3本飾り付き/手袋プラホック付き/PVC滑り止め付き
用途 警察、観光バス等の商業運転用に好適です。
追加説明
カタログ価格

2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/11/20 18:06現在)

商品入数 6 販売単位 pk
カタログページ 2180ページ
バリエーション一覧
EA354AA-121 [S] 手袋(ドライブ用・滑り止め付/6双)
EA354AA-122 [M] 手袋(ドライブ用・滑り止め付/6双)
EA354AA-123 [L] 手袋(ドライブ用・滑り止め付/6双)
EA354AA-124 [LL] 手袋(ドライブ用・滑り止め付/6双)
ウェブカタログ画像
入数6双
  • 入数6双
  • 掌部拡大

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top