詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354AA-13

品名 : [L] 手袋(薄手・綿/12双)

仕様

サイズ L 全長(mm) 225
掌周り(mm) 175 中指長さ(mm) 85
厚み 0.5mm 入数 12双
カラー 本体:ホワイト
裾:ホワイト
材質 綿100%
用途 精密作業や警備用等に 総重量 220g(12双)
マチ付
薄手の手袋です。
品質管理用、精密作業、園芸用、下履き用、その他軽作業に
追加説明
カタログ価格

1,980 (税抜)/ 2,178 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2025/09/17 12:13現在)

商品入数 12 販売単位 Dz
カタログページ 2240ページ
バリエーション一覧
EA354AA-12 [M] 手袋(薄手・綿/12双)
EA354AA-13 [L] 手袋(薄手・綿/12双)
EA354AA-14 [LL] 手袋(薄手・綿/12双)
ウェブカタログ画像
※12双入
  • ※12双入
  • ※12双入
  • ※12双入

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top