品番 : EA354AA-133
品名 : [L] 手袋(礼装用/6双)
仕様
| メーカー | ウインセス | 型番 | 3004P-L |
|---|---|---|---|
| サイズ | L | 全長(mm) | 235 |
| 掌周り(mm) | 180 | 中指長さ(mm) | 88 |
| 材質 | ナイロン | 厚み(mm) | 0.45 |
| 重量(g) | 26 | カラー | 白 |
| スタイル | 左右有り、マチ付き、3本飾り付き、手首プラホック付き | 入数 | 6双 |
| 用途 | 接客業、警備員、警察、鉄道、観光バス、選挙用、冠婚葬祭に好適です。 | ||
| 3本飾り、ホック付きタイプの礼装用手袋です。 | |||
| 裾形状が最高品位のフォーマル仕上げです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,140 円(税抜)/ 3,454 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/31 12:19現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1838ページ 2180ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354AA-131 [S] 手袋(礼装用/6双) |
| EA354AA-132 [M] 手袋(礼装用/6双) |
| EA354AA-133 [L] 手袋(礼装用/6双) |
| EA354AA-134 [LL] 手袋(礼装用/6双) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数6双
