品番 : EA354AA-3
品名 : [L] 手袋(薄手・綿/12双)
仕様
| サイズ | L | 全長(mm) | 220 |
|---|---|---|---|
| 掌周り(mm) | 190 | 中指長さ(mm) | 85 |
| 厚み | 0.5mm | 入数 | 12双 |
| カラー | 本体:ホワイト 裾:ホワイト |
材質 | 綿100% |
| 用途 | 精密作業や警備用等に | 総重量 | 205g(12双) |
| マチなし | |||
| 薄手の手袋です。 | |||
| 品質管理用、精密作業、園芸用、下履き用、その他軽作業に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/09/18 07:05現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | Dz | ||
| カタログページ | 2179ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354AA-1 [S] 手袋(薄手・綿/12双) |
| EA354AA-2 [M] 手袋(薄手・綿/12双) |
| EA354AA-3 [L] 手袋(薄手・綿/12双) |
| EA354AA-4 [LL] 手袋(薄手・綿/12双) |
