詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354AB-148

品名 : [L] 手袋・3本指出(ナイロン/10双)

仕様

メーカー ウインセス 型番 WH-3000-D3-L
サイズ L 全長(mm) 200
掌周り(mm) 180 中指長さ(mm) 40
材質 ナイロン 厚み(mm) 1.2
入数 10双 カラー グレー
仕様 親指・人差し指、中指の3本指切り
縫い目がなく、伸縮性に優れる為、フィット感に優れます。
追加説明
カタログ価格

1,360 円(税抜)/ 1,496 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/07 02:35現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 2180ページ
バリエーション一覧
EA354AB-146 [S] 手袋・3本指出(ナイロン/10双)
EA354AB-147 [M] 手袋・3本指出(ナイロン/10双)
EA354AB-148 [L] 手袋・3本指出(ナイロン/10双)
ウェブカタログ画像
※画像はEA354AB-147です。
  • ※画像はEA354AB-147です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top