詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354AB-152

品名 : [M] 手袋(ナイロン/静電/10双)

仕様

メーカー ウインセス 型番 WH-4000-M
サイズ M 全長(mm) 200
掌周り(mm) 170 中指長さ(mm) 65
材質 ナイロン(導電糸入り) 厚み(mm) 1.2
入数 10双 電気抵抗値 10^7-10^10Ω
リストカラー 緑 仕様 静電
用途 静電気を嫌う現場での作業に好適です。
シームレスである編み手袋はフィット感、コストパフォーマンスに優れます。
追加説明
カタログ価格

3,460 円(税抜)/ 3,806 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/26 16:53現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 2181ページ
バリエーション一覧
EA354AB-151 [S] 手袋(ナイロン/静電/10双)
EA354AB-152 [M] 手袋(ナイロン/静電/10双)
EA354AB-153 [L] 手袋(ナイロン/静電/10双)
EA354AB-154 [LL] 手袋(ナイロン/静電/10双)
ウェブカタログ画像
入数10双
  • 入数10双

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top