品番 : EA354AB-191
品名 : [M/260mm] 手袋・耐摩耗性(塩化ビニール)
仕様
| メーカー | 東和コーポレーション(TOWA) | 型番 | 611 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ビニスター竹 | サイズ | M |
| 全長(mm) | 260 | 掌周り(mm) | 243 |
| 中指長さ(mm) | 78 | 材質 | コーティング/塩化ビニル樹脂 裏/メリヤス(綿) |
| 厚み(mm) | 1.2 | 重量(g) | 112 |
| カラー | グリーン | 内装 | ガセットポリ |
| 用途 | 機械製造、組立作業、油の取り扱い作業、建設、土木、農業、林業、漁業などに。 | ||
| 使うほど手になじむ、しなやかな装着感とグリップ感 | |||
| 油に強く、耐摩耗性に優れたビニル手袋です。 | |||
| 指、手のひらのスベリ止め加工で、優れたグリップ力を発揮します。 | |||
| 雑菌の繁殖を抑え、汗の臭いをカットする抗菌防臭加工を施しています。(注)調理用には使用しないでください。 | |||
| 独自の湾曲成型で手の動きを妨げず、手が疲れにくい手袋です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
770 円(税抜)/ 847 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/28 21:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2196ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354AB-191 [M/260mm] 手袋・耐摩耗性(塩化ビニール) |
| EA354AB-192 [L/260mm] 手袋・耐摩耗性(塩化ビニール) |
ウェブカタログ画像
拡大
