品番 : EA354AB-204
品名 : [XL/265mm] 手袋(天然ゴム張り・撥水・防寒)
仕様
| メーカー | 東和コーポレーション(TOWA) | 型番 | 328 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | パワーグラブサーモ | サイズ | XL |
| 全長(mm) | 265 | 掌周り(mm) | 225 |
| 中指長さ(mm) | 84 | 材質 | 樹脂部分:天然ゴム 繊維部分:ナイロン、ポリエステル |
| 厚み(mm) | 1.8 | カラー | オレンジ |
| リストカラー | グレー | 重量(g) | 91±6 |
| 撥水防寒背抜き手袋 | |||
| 水をはじきやすい、撥水加工の防寒手袋です。 | |||
| 裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。 | |||
| 天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。 | |||
| 特殊スベリ止め加工「マイクロフィニッシュ」加工を施しており、グリップ力に優れています。 | |||
| ニオイや菌を抑制するサニタイズ抗菌加工 | |||
| 13ゲージ編 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
960 円(税抜)/ 1,056 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/15 03:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2226ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354AB-201 [S/230mm] 手袋(天然ゴム張り・撥水・防寒) |
| EA354AB-202 [M/240mm] 手袋(天然ゴム張り・撥水・防寒) |
| EA354AB-203 [L/250mm] 手袋(天然ゴム張り・撥水・防寒) |
| EA354AB-204 [XL/265mm] 手袋(天然ゴム張り・撥水・防寒) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はMサイズです
