品番 : EA354AB-222
品名 : [L] 手袋・耐切創(PUコート)
仕様
| メーカー | 東和コーポレーション(TOWA) | 型番 | 178 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | EVOカットレジスト | サイズ | L |
| 材質 | 樹脂部:ポリウレタン 繊維部:高強度ポリエチレン繊維、金属繊維、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン |
全長(mm) | 245 |
| 掌周り(mm) | 204 | 中指長さ(mm) | 80 |
| 厚み(mm) | 1.3 | カラー | 本体:ホワイト 裾:ブルー |
| 用途 | ガラス工業、自動車工業、非鉄金属、精密機械工業、エンジン組み立て、ガラス基板取扱い、アルミサッシ組立てに。 | ||
| EN388:2016 耐切創レベルXE | |||
| 18ゲージ | |||
| 高強度ポリエチレン繊維、金属繊維、18ゲージの組み合わせにより、柔軟性のある使いやすい薄手でありながら、高い耐切創性能を実現しています。薄くなるほど弱くなるという課題を解消しました。 | |||
| 編手袋に長繊維を使用しておりますので、手袋からホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。 | |||
| 次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。 | |||
| 紫外線による劣化が少なく、屋外作業でも使用可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,710 円(税抜)/ 1,881 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/06/23 19:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2186ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354AB-221 [M] 手袋・耐切創(PUコート) |
| EA354AB-222 [L] 手袋・耐切創(PUコート) |
| EA354AB-223 [LL] 手袋・耐切創(PUコート) |
ウェブカタログ画像
拡大
