品番 : EA354AB-242
品名 : [M] 手袋(リサイクル素材/ニトリルゴムコート)
仕様
| サイズ | M | 全長(mm) | 230 |
|---|---|---|---|
| 掌周り(mm) | 170 | 中指長さ(mm) | 75 |
| 材質 | 手袋:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、その他 掌:ニトリルゴムコーティング(再生ニトリルゴム11~13%使用) |
用途 | 軽作業全般に |
| リサイクル素材を多く使用しておりますので環境にやさしく、持続可能な社会の実現に貢献する製品となっております。 | |||
| ニトリルゴムコーティングの為、油にも摩擦にも強いです。 | |||
| 15ゲージ編みの原手を使用しているため細かい作業も対応できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/07 02:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2184ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354AB-241 [S] 手袋(リサイクル素材/ニトリルゴムコート) |
| EA354AB-242 [M] 手袋(リサイクル素材/ニトリルゴムコート) |
| EA354AB-243 [L] 手袋(リサイクル素材/ニトリルゴムコート) |
