品番 : EA354AB-34A
品名 : [LL] 手袋(ナイロン・ポリウレタンコート/10双)
仕様
| メーカー | ウインセス | 型番 | WH-3130-LL |
|---|---|---|---|
| サイズ | LL | 全長(mm) | 240 |
| 掌周り(mm) | 180 | 中指長さ(mm) | 77 |
| 材質 | ナイロン、ポリウレタン樹脂コーティング(掌部) | 厚み(mm) | 2.2 |
| カラー | 本体:ホワイト 手首:イエロー |
入数 | 10双入り |
| 用途 | 手によくフィットし様々な作業に使用可能。 | ||
| 品質管理用・検査用 | |||
| 薄手 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/04/04 06:56現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2183ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354AB-31A [S] 手袋(ナイロン・ポリウレタンコート/10双) |
| EA354AB-32A [M] 手袋(ナイロン・ポリウレタンコート/10双) |
| EA354AB-33A [L] 手袋(ナイロン・ポリウレタンコート/10双) |
| EA354AB-34A [LL] 手袋(ナイロン・ポリウレタンコート/10双) |
ウェブカタログ画像
拡大

