品番 : EA354AB-41A
品名 : [S] 手袋(ナイロン・ポリウレタンコート/10双)
仕様
| メーカー | ウインセス | 型番 | WH-3100-S |
|---|---|---|---|
| サイズ | S | 全長(mm) | 203 |
| 掌周り(mm) | 150 | 中指長さ(mm) | 62 |
| 材質 | ナイロン、ポリウレタン樹脂コーティング(指先部) | 厚み(mm) | 2.2 |
| カラー | 本体:ホワイト 手首:ホワイト |
入数 | 10双入り |
| 手によくフィットし、様々な作業に使用いただけます。 | |||
| 伸縮性のある編み手袋にグリップ性の優れたウレタン樹脂を指先部分にコーティング。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,220 円(税抜)/ 2,442 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/08/22 05:12現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2183ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354AB-41A [S] 手袋(ナイロン・ポリウレタンコート/10双) |
| EA354AB-42A [M] 手袋(ナイロン・ポリウレタンコート/10双) |
| EA354AB-43A [L] 手袋(ナイロン・ポリウレタンコート/10双) |
ウェブカタログ画像
拡大
