品番 : EA354AB-53A
品名 : [L] 手袋(制電/10双)
仕様
| メーカー | ウインセス | 型番 | WH-4100-L |
|---|---|---|---|
| サイズ | L | 全長(mm) | 215 |
| 掌周り(mm) | 170 | 中指長さ(mm) | 70 |
| 材質 | ナイロン(導電糸入り)、ポリウレタン樹脂コーティング(指先部) | 厚み(mm) | 2.17 |
| カラー | 本体:グレー 手首:グレー |
電気抵抗値 | 10^7-10^10Ω |
| 入数 | 10双入り | ||
| カーボン制電繊維を組み込んだナイロン長繊維を使用。 | |||
| 手袋からのホコリを発生しにくいだけでなく除電性能に優れ静電気障害の防止に効果があります。 | |||
| ウレタン樹脂コーティングの指先部分は快適な作業性と優れたグリップ力を実現しました。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,580 円(税抜)/ 3,938 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/20 06:31現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2181ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354AB-51A [S] 手袋(制電/10双) |
| EA354AB-52A [M] 手袋(制電/10双) |
| EA354AB-53A [L] 手袋(制電/10双) |
| EA354AB-54A [LL] 制電手袋(10双) |
ウェブカタログ画像
拡大
※リストカラーは品番により異なります。
