品番 : EA354AC-42
品名 : [L/230mm] 防寒軍手(裏起毛・滑り止付・5双)
仕様
メーカー | 勝星産業 | 型番 | H845 |
---|---|---|---|
ゲージ | 7 | 全長(mm) | 230 |
掌周り(mm) | 100 | 中指長さ(mm) | 80 |
サイズ | L | 色 | オレンジ |
材質 | 繊維部:ポリエステル・他 樹脂部:塩化ビニル |
用途 | 防寒対策、冬場の作業、冷凍冷蔵庫内作業、除雪作業など |
2本編 | |||
裏起毛で保温性に優れています。 | |||
滑り止め付 | |||
冬でも暖かい防寒タイプ | |||
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力 | |||
7ゲージ厚手タイプ | |||
化学繊維 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
570 円(税抜)/ 627 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/03 02:38現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 2239ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA354AC-41 [M/220mm] 防寒軍手(裏起毛・滑り止付・5双) |
EA354AC-42 [L/230mm] 防寒軍手(裏起毛・滑り止付・5双) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)