品番 : EA354AC-47
品名 : [L] 薄手軍手(ポリエステル・綿・滑り止め付/10双
仕様
| メーカー | 勝星産業 | 型番 | #180 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | SLIM DOT | 用途 | 各種軽作業、梱包・仕分け作業など |
| サイズ | L | 全長 | 230mm |
| 掌周り | 180mm | 中指長さ | 75mm |
| 厚み | 0.5mm | ゲージ | 13 |
| 材質 | 繊維素材:ポリエステル 樹脂素材:塩化ビニル樹脂 |
総重量 | 260g(10双) |
| 入数 | 10双 | ||
| 滑り止め付の薄手手袋です。 | |||
| 極小の塩化ビニル樹脂の滑り止め粒で、作業性バツグンです。 | |||
| 13ゲージの薄手手袋で手にフィットします。 | |||
| 摩耗性・耐久性が高く汚れの落とし易いポリエステル素材を採用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
860 円(税抜)/ 946 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/07 02:47現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2179ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354AC-46 [M] 薄手軍手(ポリエステル・綿・滑り止め付/10双 |
| EA354AC-47 [L] 薄手軍手(ポリエステル・綿・滑り止め付/10双 |
ウェブカタログ画像
拡大
