品番 : EA354AC-5
品名 : [M] 手袋(滑り止め付・女性用)
仕様
| メーカー | 勝星産業 | 型番 | #004 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ゴムライナー | サイズ | M(女性用) |
| ゲージ | 10 | 全長 | 210mm |
| 掌周り | 200mm | 中指長さ | 75mm |
| 厚み | 1.3mm | 色 | ピンク |
| 材質 | 繊維素材:ポリエステル・綿 樹脂素材:天然ゴム |
用途 | 一般作業、運搬作業、梱包作業、倉庫作業など |
| 天然ゴムの滑り止め付手袋です。 | |||
| 特殊2重編みで耐久性・吸汗性に優れています。 | |||
| 天然ゴムの滑り止めで、高いグリップ力を発揮します。 | |||
| より手にフィットする小指下がり構造です。 | |||
| 指先を補強しているので、ほつれにくいです。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 2本編み | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
250 円(税抜)/ 275 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/09/29 13:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2179ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354AC-5 [M] 手袋(滑り止め付・女性用) |
| EA354AC-7 [M/210mm] 手袋(ポリエステル・綿・滑り止め付) |
| EA354AC-8 [L/230mm] 手袋(ポリエステル・綿・滑り止め付) |
ウェブカタログ画像
拡大
