品番 : EA354AC-51
品名 : [S/200mm] 手袋(極薄・ナイロン・ウレタンコート/10双)
仕様
| メーカー | 勝星産業 | 型番 | T-280 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | フィットライナー | 用途 | 梱包作業、仕分作業、園芸、農作業、収穫作業など |
| サイズ | S | 全長 | 200mm |
| 掌周り | 160mm | 中指長さ | 70mm |
| 厚み | 1.4mm | ゲージ | 13 |
| 材質 | 繊維部:ナイロン 樹脂部:ポリウレタン |
重量 | 20g |
| カラー | 本体:白 手首:白 |
入数 | 10双 |
| 柔らかいナイロン糸使用で手にフィット | |||
| 高い耐久性とホコリの発生を抑制するウーリーナイロン素材 | |||
| 摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め | |||
| 13ゲージ薄手タイプ | |||
| 品番によりリストカラーが異なります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,980 円(税抜)/ 2,178 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/11/01 10:10現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2183ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354AC-51 [S/200mm] 手袋(極薄・ナイロン・ウレタンコート/10双) |
| EA354AC-52 [M/210mm] 手袋(極薄・ナイロン・ウレタンコート/10双) |
| EA354AC-53 [L/220mm] 手袋(極薄・ナイロン・ウレタンコート/10双) |
| EA354AC-54 [LL/230mm] 手袋(極薄・ナイロン・ウレタンコート/10双) |
ウェブカタログ画像
拡大

※10双入